POP1
C5C5-3M2
上下大き目のクリップが付いたクネクネジョイントタイプのクリップです。POPも角度を付けて設置することができます。
材質
クリップ:ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアセタール、ステンレス、エラストマー
長さ(mm)
165
幅(mm)
26
開口寸法(mm)
上クリップ:30、下クリップ:30
内容量
1セット(1個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70388309
-
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください