POP1
(POP1)円盤ベースタイプ カード差し
先端のカード差しにPOPをつけて訴求します。置くだけ簡単アイキャッチャー。
材質
PS/ABS/POM/SUS
寸法(mm)
カード差し:W27(挟める印刷物 厚さ0.4まで)、円盤:1xΦ100
ワイヤー径(Φmm)
1.2
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
ワイヤー長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70388695
13463
100T(M100)-2M1
100
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
70388686
13464
100T(M200)-2M1
200
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください