POP1
(POP1)円盤ベースタイプ 貼付け200mm 100&14P(M200)-2M1
先端にPOPを貼りつけて訴求します。
置くだけ簡単アイキャッチャー。
貼り付け面ウレタン両面テープ付
材質
PS/ABS/POM/SUS
寸法(mm)
貼り付け面:W20 、円盤:1xΦ100
ワイヤー径(Φmm)
1.2
ワイヤー長(mm)
200
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70388704
13462
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください