POP1
(POP1)マグクリップS
パネルやPOPカード・ボードを定番棚に設置するのに最適なマグネットクリップです。
クリップ部は水平、斜め45度、垂直に可動します。
材質
マグネット:フェライト、本体:ポリアセタール樹脂、クリップ:ポリカーボネート樹脂+ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×36×30
開口寸法(mm)
クリップ:7
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70388765
22033
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください