曜日別特売

特大 クリップ&クリップD LC1LC3-L1 1個ポリ

特大 クリップ&クリップD LC1LC3-L1 1個ポリ - POP1

特大サイズのクリップです。 下部クリップは開口50ミリで洋服用ハンガーや自転車のハンドルにも取り付けできます。
上下クリップともに白いジョイントを起点に前後左右に動きます。
下クリップのみ滑り止め付き。

材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール寸法(幅W×高さH)(mm)100×165開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7038835418769
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする