曜日別特売

クリップ&クリップA C5C6-M2 1

クリップ&クリップA C5C6-M2  1 - POP1

汎用性抜群のボードクリップ。下クリップにはスベリ止めが付いていて、しっかしりたグリップ力!厚手のパネルもしっかりホールドできます。
上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。
下クリップのみ滑り止め付き。

材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール寸法(mm)W80×H104開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:30内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7038884412851
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする