曜日別特売

(POP1)eZガチャ スリムV2ボードクリップ付き

(POP1)eZガチャ スリムV2ボードクリップ付き - POP1

ガチャ柱スペースを有効活用できるパーツです。

材質ABS、ポリカーボネート長さ(mm)54幅(mm)16.5開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:30内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7038877421927
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする