POP1
(POP1)マグネットタイプ クリップ100mm MGC1(M100)-2M1
ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。
什器を傷つけないように保護シートがついています。
材質
ポリカーボネイト/ポリアセタール樹脂/ABS/ステンレススチール
寸法(mm)
クリップ:22、マグネット:32
ワイヤー径(Φmm)
1.2
開口寸法(mm)
10
ワイヤー長(mm)
100
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70388677
13467
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください