POP1
(POP1)クリアーベース85&クリップ A CB85CUWBSL
すっきりフォルムのクリアースタンド。
オール透明なので高級感も演出できます。
材質
PC
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×150
寸法(Φmm)
円盤:85
開口寸法(mm)
クリップ:10
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70388634
15597
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください