POP1
クリップ&クリップC C5C6P10-2M2 1個ポリ
上クリップ開口10mmでカード類からボード類まではさめます。方向は自由自在です。
上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。
下クリップのみ滑り止め付き。
材質
クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、支柱:ポリエチレン(スチロール)、ジョイント:ポリアセタール
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×210
開口寸法(mm)
上クリップ:10、下クリップ:30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70388835
12853
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください