POP1
(POP1)クリアーベース50&カード差し A CB50TP05-M6
すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。
材質
ポリカーボネイト/ポリスチレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
27×90
寸法(Φmm)
円:50
適合厚さ(mm)
カード差し:挟める厚み0.4まで
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70388616
15599
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください