POP1
(POP1)クリップ&クリップ G C1C1-M1
お店でよくみかけるあのクリップはコレ!場所を選ばずどこでも使えます。
上下クリップとも白いジョイントを起点に前後左右に動きます。
上下クリップに滑り止めは付いておりません。
材質
クリップ:ポリエチレン(スチロール)、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×90
開口寸法(mm)
上下クリップ:10
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70388826
15582
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください