POP1
[クロススタンド]CrossStand(白)New
組立てタイプでらくらく収納なクロススタンドです。
適合
クリップ部分:t1~7までのカード類に対応
材質
スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×250×600
パイプ内径(Φmm)
25
内容量
1台(1個)
注意
※3段伸縮式のぼり竿(3NL-30型)にはご使用いただけませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70388449
21538
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください