本当によく落ちる 汚れ水アカ用ウェットシート

本当によく落ちる 汚れ水アカ用ウェットシート - カーメイト

雨ジミや白っぽい汚れを強力除去。マイクロファイバー繊維配合のメッシュシート採用でボデイを傷つけずに汚れを除去。

用途車の洗車成分特殊洗浄レベリング剤/アルコール類材質合成繊維幅(mm)125ブラック&ダークカラー用高さ(mm)220入数(枚)10奥行(mm)10危険物の類別非危険物内容量1枚
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392177C182
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする