カーメイト
本当によく落ちる 汚れ水アカ用ウェットシート
水アカや黒いスジ汚れを強力除去。マイクロファイバー繊維配合のメッシュシート採用でボデイを傷つけずに汚れを除去。
用途
車の洗車
成分
特殊洗浄レベリング剤/アルコール類
材質
合成繊維
幅(mm)
125
色
ホワイト&ライトカラー用
高さ(mm)
220
入数(枚)
10
奥行(mm)
10
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70392186
C181
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください