曜日別特売

偏光スポーツサングラス 1018

偏光スポーツサングラス 1018 - ROCKBROS(ロックブロス)偏光スポーツサングラス 1018 - ROCKBROS(ロックブロス)

特徴
選べる3商品 一日中最高のビジョンを提供します。調光レンズは朝から夜まで対応し、偏光レンズは光の反射をカットします。
超軽量フレーム: 約27gで、まるで着けていないかのようなフィット感を実現。
UV400/UPF50+保護: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)を99%カットし、目を紫外線から守ります。
柔軟なノーズワイヤーと耳掛け: 自分にぴったりの快適なフィット感を提供。
多用途: スポーツ、フィッシング、運転など、さまざまなシーンに対応可能。

用途
用途
スポーツ: 軽量でフィット感が高く、動きやすい。
フィッシング: 調光レンズで紫外線に反応し、偏光レンズで水面の反射をカットし、視界をクリアにします。
運転: 日中から夜まで使え、トンネルや夜間でも視界の変化に即対応します。
内容量1個
注意
※注意事項
※調光レンズ: 紫外線の強さに応じてレンズの濃度が変化し、紫外線のない場所ではクリアなレンズになります。
※偏光レンズ: 特殊なフィルムが光の乱反射を軽減し、水面や路面での眩しさを軽減します。
※付属品: ハードケース、ソフトケース、クロス、テストカード、インナーフレーム(
※レンズはメガネショップで装着が必要)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70390978M10182偏光 10182
3,174
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
70390987M10183偏光 10183
3,174
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする