曜日別特売

調光サングラス

調光サングラス - ROCKBROS(ロックブロス)調光サングラス - ROCKBROS(ロックブロス)調光サングラス - ROCKBROS(ロックブロス)調光サングラス - ROCKBROS(ロックブロス)調光サングラス - ROCKBROS(ロックブロス)調光サングラス - ROCKBROS(ロックブロス)調光サングラス - ROCKBROS(ロックブロス)調光サングラス - ROCKBROS(ロックブロス)
(1件のレビュー)

特徴
調光レンズ:紫外線が当たると色が濃くなる「調光レンズ」を採用。昼夜を問わず使用でき、屋外では強い日差しをガードし、屋内ではほぼ透明になります。
UV400プロテクション:UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)をカットするUV400レンズを採用。波長400nmまでの紫外線を99%カットし、目を紫外線から保護します。
柔軟性と耐衝撃性:レンズは柔軟性と耐衝撃性を備えており、激しいスポーツにも対応可能。自転車、登山、その他のスポーツにも最適です。
超軽量デザイン:たった25gの超軽量設計で、長時間の使用でも負担が少なく快適です。
フレームレスデザイン:スタイリッシュなフレームレスデザインで、どんなシーンにもマッチします。
インナーフレーム付き:近視の方も安心のカスタマイズ可能なインナーフレーム付き。レンズはメガネショップで装着可能です。

用途
用途
スポーツ:自転車、登山、ランニングなどのアウトドアスポーツでの使用に最適です。
日常生活:日常の紫外線対策として、またドライブや散歩など様々なシーンで活躍します。
オフィス・室内:室内では透明になるため、日常の使い勝手が良く、オフィスやショッピングでも使用可能です。
内容量1個
注意
※注意事項
※インナーフレームの装着:近視の方は、インナーフレームをメガネショップでレンズを装着してもらう必要があります。
※レンズの取り扱い:柔軟性と耐衝撃性を持つレンズですが、過度な力や曲げには注意してください。
※紫外線対策:調光レンズは紫外線の影響を受けるため、車内のフロントガラスなど、UVカットされた環境では色が変わりにくい場合があります。
※サイズと素材
※サイズ:横幅全長約13.5cm、高さ約4cm
※重量:約25g
※UVプロテクション:UV400
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70391145M10125ブラック
3,150
3,098
3,408(税込)
当日出荷
お客様組立品
70391154M10126ホワイト
3,150
3,098
3,408(税込)
当日出荷
お客様組立品
70391170MSP135BGグリーン
3,150
3,098
3,408(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-06
用途: 刈り払機で草刈り作業&グラウンドゴルフでプレー時に使用。
その他業種

インナーにはめ込みの枠がユニークで二重の眼鏡に見えること。
調光機能はレンズがあまり濃い色に変化しない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする