曜日別特売

調光/偏光スポーツサングラス 1411000600

調光/偏光スポーツサングラス 1411000600 - ROCKBROS(ロックブロス)調光/偏光スポーツサングラス 1411000600 - ROCKBROS(ロックブロス)調光/偏光スポーツサングラス 1411000600 - ROCKBROS(ロックブロス)調光/偏光スポーツサングラス 1411000600 - ROCKBROS(ロックブロス)調光/偏光スポーツサングラス 1411000600 - ROCKBROS(ロックブロス)

商品特徴:
選べる自由、見える世界: 調光から偏光まで、スタイルも機能も抜群。サイクリング、ランニング、テニスに最適。
UV400保護: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)の有害紫外線をカット。目を紫外線から守り、老化や損傷を防ぎます。
偏光レンズ: 特殊な偏光フィルムを施したレンズが強い光や反射光を抑え、可視光線のみ透過。視界をクリアにし、道路の照り返しや水面の反射などの乱反射を抑えます。
調光レンズ: 紫外線に反応してレンズの濃度が変化。トンネルや夜間でも安心して使用できます。
耐水性・防汚性: 水濡れや汚れに強いレンズ。長時間の着用も快適。
軽量設計: 重量は34gで長時間の使用でも疲れにくい。

用途
用途:
サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。
夜間やトンネル内での視界確保。
内容量1個
注意
※注意事項:
※度付きレンズを装着できるインナーフレームが付属しています。度付きレンズが必要な場合は、お近くの眼鏡屋で作成し、装着してください。
※付属品:
※サングラス本体
※ハードケース
※ソフトケース
※メガネクロス
※インナーフレーム(
※レンズはメガネショップで装着する必要があります)
※テストカード
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70391014M14110006003偏光グリーン
3,090
3,088
3,397(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
70391030M14110006005偏光ブラック
3,090
3,088
3,397(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
70391039M14110006001調光クリア
3,090
3,088
3,397(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
70391048M14110006002調光ホワイト
3,090
3,088
3,397(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
70391057M14110006004調光クリアグレー
3,090
3,088
3,397(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする