曜日別特売

調光/偏光レンズ2枚セットサングラス

調光/偏光レンズ2枚セットサングラス - ROCKBROS(ロックブロス)調光/偏光レンズ2枚セットサングラス - ROCKBROS(ロックブロス)

特徴
交換レンズモデル: 調光レンズと偏光レンズの2種類がセットになっており、シーンに合わせて自由にレンズを交換可能。
超軽量: 約32gで、長時間のライディングでもストレスフリー。
TR-90フレーム: 変形に強く、柔軟性と耐久性に優れた軽量素材を使用。長時間の着用でも快適。
UV400保護: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)を99%カットし、目を紫外線から守ります。
フルフレームからハーフフレームへ変身: フレームリムを取り外して、スタイルを変更可能。調光・偏光レンズ共にリムの着脱が可能。
鼻当て調整機能: 自分にぴったりのフィット感を実現。
度付きレンズ対応インナーフレーム付き: 視力補正が必要な方にも対応。

用途
用途
スポーツ: 超軽量でフィット感が高く、アクティブなライフスタイルに最適。
フィッシング: 調光レンズで紫外線に自動対応、偏光レンズで照り返しをカットし、視界をクリアに。
運転: 紫外線の強さに応じてレンズの濃度が変化し、安全なドライブをサポート。
内容量1個
注意
※注意事項
※紫外線対応: 調光レンズは紫外線の強さに反応し、レンズの濃度が変化します。偏光レンズは乱反射や眩しさを軽減し、コントラストを上げる効果があります。
※フレームリムの着脱: フレームリムを取り外してフルフレームからハーフフレームに変身可能。
※付属品: ハードケース、ソフトケース、クロス、テストカード、インナーフレーム(
※レンズはメガネショップで装着が必要)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70390944M14210004001
3,560
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする