曜日別特売

偏光/クリアレンズ3枚セットサングラス

偏光/クリアレンズ3枚セットサングラス - ROCKBROS(ロックブロス)

商品特徴
レンズ3枚セット: スポーツサングラスにクリア(透明)レンズ、スモーク(偏光)レンズ、ミラー(偏光)レンズが付属。交換可能で、シチュエーションに応じて使い分けができます。
偏光レンズ効果: スモークレンズとミラーレンズには偏光効果があり、道路の照り返しや水面の反射を抑え、視界のコントラストを高めます。光の乱反射を解消し、クッキリとした視界を提供します。
UV400プロテクション: UVAとUVBの紫外線を99%カットし、目を紫外線からしっかり守ります。目の健康を保つための必須機能です。
軽量設計: 約30gの軽量フレームで、長時間の使用でも耳や顔への負担を軽減し、快適なフィット感を提供します。
耐水性と汚れ防止: レンズは水濡れや汚れに強く、不意な雨などでもさっと拭くだけでお手入れが簡単です。
度付きレンズ対応: 目の悪い方でも使用できるインナーフレームが付属。お近くの眼鏡屋で度付きレンズを作成し、装着することができます。

用途
用途
アウトドアスポーツ: サイクリング、登山、釣りなど、様々なアウトドアアクティビティで活躍します。
日常使用: 偏光レンズとクリアレンズで、日常の多様なシチュエーションに対応し、視界を快適に保ちます。
ドライブ: 偏光効果で道路の反射を抑え、長時間のドライブでも疲れにくい視界を提供します。
内容量1個
注意
※注意事項
※レンズの装着: インナーフレーム付きですが、度付きレンズはメガネショップで装着する必要があります。
※保管方法: 使用後はハードケースまたはソフトケースに入れて保管し、レンズやフレームの傷を防ぎましょう。
※お手入れ: 付属のクロスで定期的にレンズを拭き、クリアな視界を保つようにしてください。
※付属品
※レンズ3枚(クリア、スモーク(偏光)、ミラー(偏光))
※フレーム
※ハードケース
※ソフトケース
※インナーフレーム
※クロス
※テストカード
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70390960M10109
2,545
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする