曜日別特売

偏光サングラス

偏光サングラス - ROCKBROS(ロックブロス)偏光サングラス - ROCKBROS(ロックブロス)偏光サングラス - ROCKBROS(ロックブロス)偏光サングラス - ROCKBROS(ロックブロス)偏光サングラス - ROCKBROS(ロックブロス)偏光サングラス - ROCKBROS(ロックブロス)偏光サングラス - ROCKBROS(ロックブロス)偏光サングラス - ROCKBROS(ロックブロス)

商品特徴
四つのレンズで多機能: スモークレンズ(偏光)、ミラーレンズ(偏光)、イエローレンズ(カラー)、クリアレンズの4枚が付属。一枚で異なる状況に対応できます。
偏光レンズ: 光の乱反射を抑え、視界をクッキリさせる偏光レンズを採用。特に晴天時の眩しさを軽減します。
UV400プロテクション: UVAとUVBの有害紫外線を99%カットし、目を紫外線から守ります。紫外線による目の老化や損傷を防ぎます。
柔軟性と耐衝撃性: 柔軟性と耐衝撃性を兼ね備えたレンズ設計で、アクティブなスポーツにも安心。自転車、登山、釣りなどに最適です。
超軽量設計: 約31gの軽量フレームで、長時間の使用でも耳や顔への負担を軽減し、快適なフィット感を提供します。
トレンドデザイン: 海外トレンドのハーフリム&シングルレンズデザインで、サイクリングからアウトドアまでオールラウンドに活躍。

用途
用途
サイクリング: 幅広い視野と快適なフィット感で、長時間のライドにも適しています。
アウトドア活動: 登山、釣り、キャンプなど様々なアウトドアシーンで活躍します。
日常使用: 偏光レンズとカラーレンズで、日常の多様なシチュエーションで使用可能。晴天、曇天、夜間でも快適な視界を提供します。
内容量1個
注意
※注意事項
※レンズの装着: インナーフレーム付きですが、レンズはメガネショップで装着する必要があります。
※保管方法: 使用後はハードケースまたはソフトケースに入れて保管し、レンズやフレームの傷を防ぎましょう。
※お手入れ: 付属のクロスで定期的にレンズを拭き、クリアな視界を保つようにしてください。
※付属品
※ハードケース
※ソフトケース
※フレーム/レンズ(スモーク/クリア/イエロー/ミラー)
※インナーフレーム
※予備鼻パッド
※メガネクロス
※テストカード
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70391240M14210006001ホワイト
3,119
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
70391249M14210006002ネイビーブルー
3,119
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
70391258M14210006003グリーンブルー
3,119
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
70391267M14210006004ブラック
3,119
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする