ワコー
車がっつり洗車セット
波形スポンジ2個とマイクロファイバークロス1枚のセットです。
用途
車の洗車
材質
ポリウレタンフォーム/ポリエステル/ナイロン
幅(mm)
225
高さ(mm)
250
奥行(mm)
45
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70392055
E-049
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください