軽量・コードレスで毎分約1万回転のパワフルさ!
コレ1台で庭のお手入れが楽に!ヘッドの角度が3段階に調整できるので草刈り作業が効率よくはかどります!
替え刃付き:ナイロン刃5枚・ステンレス刃2枚・チップソー刃1枚
コードレスで仕事効率大幅アップ。伸縮式約87~120cm、誤作動を防ぐダブルスイッチ、補助ハンドル、安全のための保護メガネ付き。
握りやすい持ち手でどなたでもラクラク操作!!
軽量約1.1kg(バッテリー含まず)
使用前の草ぼうぼうが、使用後こんなにキレイに!
雑草の種類に合わせて3種の替え刃を使い分け:1.ナイロン刃/柔らかい草や芝生に、2.ステンレス刃/硬めの草や枯れ草に、3.チップソー/広い範囲の草刈り、茎の太い雑草や小枝に
誤作動防止安全ボタン、ヘッド角度3段階調節、フロント・保護カバー、バッテリー充電式
一部組立式
6ヵ月間保証書付き
【2.5Ahバッテリー2個付属】10.8V 充電式 草刈り機 グラストリマー 芝刈機 ヘッジトリマー USB充電 Type-C コードレス 金属刃 樹脂ブレード 伸縮式YAMAZEN(山善)税込¥12,078¥10,980


想像以上にパワーが有りました。良かったです。
ステンレスのブレードやチップソウの予備が欲しいのですが
どうすれば購入出来ますか?教えて下さい