Wi-Fiルーター

Wi-Fiルーター - 慶洋エンジニアリングWi-Fiルーター - 慶洋エンジニアリングWi-Fiルーター - 慶洋エンジニアリングWi-Fiルーター - 慶洋エンジニアリング

◎バッテリーレス耐熱性に優れています。本体が熱くならないので車載でも安心!
◎SIM契約・月額使用料不要!
◎初回10ギガ付き。USB電源接続で即開通!リチャージも簡単!
◎44g超軽量、コンパクトサイズ! 持ち運びもラクラクでキャンプやテレワークでも活躍!
◎大手キャリア対応で常に最適な環境を自動選択。移動中でも安心。
◎日本製、嬉しい1年保証です。

用途サクッと使える車載対応Wi-FiルーターAN-S117質量(g)44電圧(V)消費:5(2A 以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:87×51×13通信速度【データ】下り最大:150MB(DL) 上り最大:50MB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70377337AN-S117
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする