曜日別特売

CMOSバックカメラ

CMOSバックカメラ - 慶洋エンジニアリングCMOSバックカメラ - 慶洋エンジニアリングCMOSバックカメラ - 慶洋エンジニアリングCMOSバックカメラ - 慶洋エンジニアリングCMOSバックカメラ - 慶洋エンジニアリング

☆日本の会社が本気で考えた、CMOSバックカメラ。
☆55万画素垂直132度水平106度の広角カメラ搭載。夜間や暗い場所でもしっかりサポート。
☆後付けナビはもちろん純正ナビにも対応。リバースギアで画面切り替え。
☆防塵防水IP68で雨天時でも安心して使える。
☆設置しやすいコンパクト設計
☆電源・映像端子一体ケーブル付で面倒な配線無しで取付可能。
☆日本メーカーの安心3年保証

用途MOSバックカメラ 純正ナビ対応 小型バックカメラ 広角130° 電源・映像端子一体型ケーブルセット本体質量(g)80使用電圧(V)12センサーCMOS 1/3インチカラー消費電流(mA)70F値2.4画素数55万画素設置形態バックビュ―画角映像:水平 132°、水平 106°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×24.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70377355AN-C102R
8,980
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする