WIZ'A
水糸
用途
基礎工事、測量、工作、園芸作業の際に
仕様
染色性が高く、可視化しやすいナイロン製、糸の残量が確認できるクリアボディ
材質
糸:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
糸の長さ(m)
糸の太さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70379017
122622
ピンク
500
細
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
70379026
122625
イエロー
500
細
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
70379035
122623
ピンク
270
太
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
70379044
122624
ピンク
135
極太
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
70379060
122626
イエロー
270
太
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
70379069
122627
イエロー
135
極太
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください