クリンビュー
クリンビューガラスコート超ビッグ
たっぷり使用出来る大容量。約20台分に使用可能です。雨弾き効果が1-2ヶ月持続します。
用途
車の洗車
成分
イソプロピルアルコール/シリコーン/無機酸
幅(mm)
155
高さ(mm)
220
奥行(mm)
76
内容量(mL)
150
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
150mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70391976
C-10
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください