クリンビュー
クリンビューガラスコートハイブリッドストロンガ―
(1件のレビュー)
シリコ―ンとフッ素のハイブリッドで強靭撥水。撥水効果が4か月持続します。約15台分使用可能。
用途
車の洗車
成分
イソプロピルアルコール/シリコーン/無機酸/フッ素系撥水剤
幅(mm)
155
高さ(mm)
220
奥行(mm)
76
内容量(mL)
110
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
110mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70391985
C-11
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください