クリンビューガラスコートクイックスナイプ

クリンビューガラスコートクイックスナイプ - クリンビュー

急な雨でも簡単安心。スプレーするだけで速攻撥水。噴出力が大幅にUP.3秒速攻コーテイング。

用途車の洗車成分イソプロピルアルコール/シリコーン/プチルセロソルプ幅(mm)155高さ(mm)220タイプスプレータイプ奥行(mm)76内容量(mL)170危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量170mL危険物の性状水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70391994C-12
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする