クリンビュー
クリンビューガラスコートウルトラタフドロップ
フッ素とシリコンのハイブリッド仕様。Gコート史上最高峰の視界保持率。雨弾き効果4ヶ月持続します。
用途
車の洗車
成分
イソプロピルアルコール/シリコーン/無機酸/フッ素系撥水剤
幅(mm)
155
高さ(mm)
220
奥行(mm)
76
内容量(mL)
80
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
80mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70392019
C-15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください