クリンビュー
クリンビューガラスコートストロングアーマ―
雨弾き効果が12か月持続。スプレーして拭き上げるだけの楽々施工。
用途
車の洗車
成分
イソプロピルアルコール/エタノール/フッ素樹脂
幅(mm)
155
高さ(mm)
220
タイプ
スプレータイプ
奥行(mm)
76
内容量(mL)
100
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70392010
C-13
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください