八幡化成
エコポット丸型 6号
シンプルでスタンダードな長鉢タイプ
用途
主役の植物をより一層引き立てるベーシックデザインで、どんなテイストにもよく映えます。
材質
ポリプロピレン(木粉入)
色
素焼き調
容量(L)
約2.7
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約185×185
サイズ(号)
6
内容量
1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70393306
-
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください