八幡化成
エコポット丸型 4号
シンプルでスタンダードな長鉢タイプ
用途
主役の植物をより一層引き立てるベーシックデザインで、どんなテイストにもよく映えます。
材質
ポリプロピレン(木粉入)
色
ブラック
容量(L)
約0.7
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約120×120
サイズ(号)
4
内容量
1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70393297
-
¥
440
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください