エコポット浅型 10号

エコポット浅型 10号 - 八幡化成エコポット浅型 10号 - 八幡化成エコポット浅型 10号 - 八幡化成エコポット浅型 10号 - 八幡化成エコポット浅型 10号 - 八幡化成エコポット浅型 10号 - 八幡化成エコポット浅型 10号 - 八幡化成エコポット浅型 10号 - 八幡化成

小さな寄せ植えが楽しめる浅型タイプ

用途ポットと植物のカラーコーディネートにより洗練されたガーデンを。容量(L)約11寸法(直径Φ×高さH)(mm)約303×242サイズ(号)10内容量1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70393550-ポリプロピレン(木粉入)ナチュラル
1,650
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
70393559-ポリプロピレン(木粉入)素焼き調
1,650
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
70393568-ポリプロピレン(木粉入)グレー
1,650
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
70393577-ポリプロピレン(木粉入)ネイビー
1,650
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
70393586-ポリプロピレン(木粉入)ブラック
1,650
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
70393595-ポリプロピレン(古紙入)マスタード
1,650
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
70393604-ポリプロピレン(古紙入)ホワイト
1,650
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
70393620-ポリプロピレン(古紙入)グリーン
1,650
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする