八幡化成
エコポット六角型 280
陰影が美しく個性的な六角型。
用途
植える植物を想像する楽しみも持ち合わせた独特な形状で個性溢れるガーデンスタイルを。
適合
プレートは8号が適合
容量(L)
約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約272×243×206
内容量
1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
全8種類を絞り込む
材質
ポリプロピレン(古紙入)
ポリプロピレン(木粉入)
色
選択してください
グリーン
グレー
ナチュラル
ネイビー
ブラック
ホワイト
マスタード
素焼き調
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70395065
-
ポリプロピレン(木粉入)
ナチュラル
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
70395074
-
ポリプロピレン(木粉入)
素焼き調
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
70395090
-
ポリプロピレン(木粉入)
グレー
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
70395099
-
ポリプロピレン(木粉入)
ネイビー
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
70395108
-
ポリプロピレン(木粉入)
ブラック
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
70395117
-
ポリプロピレン(古紙入)
マスタード
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
70395126
-
ポリプロピレン(古紙入)
ホワイト
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
70395135
-
ポリプロピレン(古紙入)
グリーン
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください