八幡化成
エコポット丸型 3号
シンプルでスタンダードな長鉢タイプ
用途
主役の植物をより一層引き立てるベーシックデザインで、どんなテイストにもよく映えます。
容量(L)
約0.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約91×91
サイズ(号)
3
内容量
1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70393218
-
ポリプロピレン(木粉入)
ナチュラル
¥
330
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
70393227
-
ポリプロピレン(木粉入)
素焼き調
¥
330
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
70393236
-
ポリプロピレン(木粉入)
グレー
¥
330
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
70393245
-
ポリプロピレン(木粉入)
ネイビー
¥
330
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
70393254
-
ポリプロピレン(木粉入)
ブラック
¥
330
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
70393270
-
ポリプロピレン(古紙入)
マスタード
¥
330
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
70393279
-
ポリプロピレン(古紙入)
ホワイト
¥
330
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
70393288
-
ポリプロピレン(古紙入)
グリーン
¥
330
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください