八幡化成
エコポット角型ロング 190
背の高い観葉植物が映えるロングスクエアタイプ
用途
玄関先や室内をスタイリッシュに演出してくれます。バラや球根植物、果実などの苗木を育てるのもオススメです。
材質
ポリプロピレン(木粉入)
容量(L)
約5
サイズ(号)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約192×192×236
内容量
1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70394015
-
素焼き調
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
70394024
-
グレー
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
70394040
-
ブラック
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください