曜日別特売

ハンキングエコポット 300

ハンキングエコポット 300 - 八幡化成

フェンスなどの壁面を彩るハンギングポット。

用途空間を華やかに演出してくれます。S型フック2個付。付属品S型フック2個材質ポリプロピレン(木粉入)素焼き調容量(L)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×155×220内容量1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70395485-
1,320
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする