八幡化成
コーナーエコポット 200
玄関周り、玄関アプローチの段差、ベランダなどのデッドスペースを華やかに。
用途
コーナーにピタッと収まり、省スペースを有効活用したガーデニングが楽しめます。
容量(L)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約270×200×164
内容量
1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
全8種類を絞り込む
材質
ポリプロピレン(古紙入)
ポリプロピレン(木粉入)
色
選択してください
グリーン
グレー
ナチュラル
ネイビー
ブラック
ホワイト
マスタード
素焼き調
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70395144
-
ポリプロピレン(木粉入)
ナチュラル
¥
990
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
70395160
-
ポリプロピレン(木粉入)
素焼き調
¥
990
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
70395169
-
ポリプロピレン(木粉入)
グレー
¥
990
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
70395178
-
ポリプロピレン(木粉入)
ネイビー
¥
990
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
70395187
-
ポリプロピレン(木粉入)
ブラック
¥
990
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
70395196
-
ポリプロピレン(古紙入)
マスタード
¥
990
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
70395205
-
ポリプロピレン(古紙入)
ホワイト
¥
990
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
70395214
-
ポリプロピレン(古紙入)
グリーン
¥
990
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください