八幡化成
エコポット六角型 200
陰影が美しく個性的な六角型。
用途
植える植物を想像する楽しみも持ち合わせた独特な形状で個性溢れるガーデンスタイルを。
適合
プレートは6号が適合
容量(L)
約2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約205×181×156
内容量
1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70394986
-
ポリプロピレン(木粉入)
ナチュラル
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
70394995
-
ポリプロピレン(木粉入)
素焼き調
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
70395004
-
ポリプロピレン(木粉入)
グレー
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
70395020
-
ポリプロピレン(木粉入)
ネイビー
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
70395029
-
ポリプロピレン(木粉入)
ブラック
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
70395038
-
ポリプロピレン(古紙入)
マスタード
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
70395047
-
ポリプロピレン(古紙入)
ホワイト
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
70395056
-
ポリプロピレン(古紙入)
グリーン
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください