八幡化成
ガーデンズ マーブルポット カップ
多肉植物や、小さなグリーンを飾ってお部屋にステキなオアシスを。
用途
ひとつひとつ柄行きが違ってより自然なテクスチャーを楽しめます。間違って落としても樹脂製だから割れません。個性的なグリーンからシンプルな植物など、どんな雰囲気にも溶け込みます。
材質
ポリスチレン
容量(mL)
約150
質量(g)
約35
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約80×62
内容量
1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70395494
-
ホワイト
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
70395510
-
ターコイズブルー
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください