八幡化成
エコポット浅型 7号
小さな寄せ植えが楽しめる浅型タイプ
用途
ポットと植物のカラーコーディネートにより洗練されたガーデンを。
材質
ポリプロピレン(木粉入)
容量(L)
約3.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約210×155
サイズ(号)
7
内容量
1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70393507
-
素焼き調
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
70393516
-
ブラック
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください