八幡化成
ガーデンズ マーブルポット カップ穴あり
多肉植物や、小さなグリーンを飾ってお部屋にステキなオアシスを。
用途
ひとつひとつ柄行きが違ってより自然なテクスチャーを楽しめます。間違って落としても樹脂製だから割れません。個性的なグリーンからシンプルな植物など、どんな雰囲気にも溶け込みます。カップ穴あり。(底に穴があります。)
材質
ポリスチレン
色
ターコイズブルー
容量(mL)
約150
質量(g)
約35
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約80×62
内容量
1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70395528
-
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください