八幡化成
エコポット浅型 6号
小さな寄せ植えが楽しめる浅型タイプ
用途
ポットと植物のカラーコーディネートにより洗練されたガーデンを。
材質
ポリプロピレン(木粉入)
容量(L)
約2.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約180×125
サイズ(号)
6
内容量
1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70393480
-
素焼き調
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
70393489
-
グレー
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
70393498
-
ブラック
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください