八幡化成
エコポット角型 120
シャープなスクエアタイプは、ガーデンスタイルをよりスタイリッシュな印象にしてくれます。
用途
単品置きも、並べて置いてもアートな感覚で植物を魅せてくれます。
容量(L)
約0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×120×100
内容量
1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70393875
-
ポリプロピレン(木粉入)
素焼き調
¥
530
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
70393884
-
ポリプロピレン(木粉入)
ブラック
¥
530
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
70393900
-
ポリプロピレン(古紙入)
マスタード
¥
530
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
70393909
-
ポリプロピレン(古紙入)
ホワイト
¥
530
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
70393918
-
ポリプロピレン(古紙入)
グリーン
¥
530
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください