曜日別特売

エコポット丸型 8号

エコポット丸型 8号 - 八幡化成エコポット丸型 8号 - 八幡化成エコポット丸型 8号 - 八幡化成エコポット丸型 8号 - 八幡化成エコポット丸型 8号 - 八幡化成エコポット丸型 8号 - 八幡化成エコポット丸型 8号 - 八幡化成エコポット丸型 8号 - 八幡化成

シンプルでスタンダードな長鉢タイプ

用途主役の植物をより一層引き立てるベーシックデザインで、どんなテイストにもよく映えます。容量(L)約5.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)約240×240サイズ(号)8内容量1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70393315-ポリプロピレン(木粉入)ナチュラル
1,500
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
70393324-ポリプロピレン(木粉入)素焼き調
1,500
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
70393340-ポリプロピレン(木粉入)グレー
1,500
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
70393349-ポリプロピレン(木粉入)ネイビー
1,500
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
70393358-ポリプロピレン(木粉入)ブラック
1,500
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
70393367-ポリプロピレン(古紙入)マスタード
1,500
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
70393376-ポリプロピレン(古紙入)ホワイト
1,500
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
70393385-ポリプロピレン(古紙入)グリーン
1,500
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする