曜日別特売

ガーデンズ マーブルポット カップ 穴あり

ガーデンズ マーブルポット カップ 穴あり - 八幡化成

多肉植物や、小さなグリーンを飾ってお部屋にステキなオアシスを。

用途ひとつひとつ柄行きが違ってより自然なテクスチャーを楽しめます。間違って落としても樹脂製だから割れません。個性的なグリーンからシンプルな植物など、どんな雰囲気にも溶け込みます。カップ穴あり。(底に穴があります。)材質ポリスチレンホワイト容量(mL)約150質量(g)約35寸法(直径Φ×高さH)(mm)約80×62内容量1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70395519-
280
259
285(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする