コーナーエコポット 260

コーナーエコポット 260 - 八幡化成コーナーエコポット 260 - 八幡化成コーナーエコポット 260 - 八幡化成コーナーエコポット 260 - 八幡化成コーナーエコポット 260 - 八幡化成コーナーエコポット 260 - 八幡化成コーナーエコポット 260 - 八幡化成コーナーエコポット 260 - 八幡化成

玄関周り、玄関アプローチの段差、ベランダなどのデッドスペースを華やかに。

用途コーナーにピタッと収まり、省スペースを有効活用したガーデニングが楽しめます。容量(L)約7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×265×218内容量1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70395230-ポリプロピレン(木粉入)ナチュラル
1,760
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
70395239-ポリプロピレン(木粉入)素焼き調
1,760
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
70395248-ポリプロピレン(木粉入)グレー
1,760
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
70395257-ポリプロピレン(木粉入)ネイビー
1,760
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
70395266-ポリプロピレン(木粉入)ブラック
1,760
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
70395275-ポリプロピレン(古紙入)マスタード
1,760
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
70395284-ポリプロピレン(古紙入)ホワイト
1,760
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
70395300-ポリプロピレン(古紙入)グリーン
1,760
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする