八幡化成
エコポット浅型 8号
小さな寄せ植えが楽しめる浅型タイプ
用途
ポットと植物のカラーコーディネートにより洗練されたガーデンを。
材質
ポリプロピレン(木粉入)
容量(L)
約5.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約240×185
サイズ(号)
8
内容量
1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70393525
-
素焼き調
¥
770
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
70393534
-
グレー
¥
770
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください