八幡化成
エコプランターオーバル 270
やわらかな曲線と丸みのあるフォルムが特徴のオーバルプランター。
用途
高低差を出した立体感のある寄せ植えや家庭菜園にも最適。深型・たっぷり容量で、植える植物の幅がぐっと広がります。
容量(L)
約3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約249×165×136
内容量
1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70394444
-
ポリプロピレン(木粉入)
ナチュラル
¥
990
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
70394460
-
ポリプロピレン(木粉入)
素焼き調
¥
990
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
70394469
-
ポリプロピレン(木粉入)
グレー
¥
990
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
70394478
-
ポリプロピレン(木粉入)
ネイビー
¥
990
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
70394487
-
ポリプロピレン(木粉入)
ブラック
¥
990
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
70394496
-
ポリプロピレン(古紙入)
マスタード
¥
990
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
70394505
-
ポリプロピレン(古紙入)
ホワイト
¥
990
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
70394514
-
ポリプロピレン(古紙入)
グリーン
¥
990
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください